| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22668001 Herst.-Nr.: SRV-TRS510A EAN/GTIN: 8023903421903 |
|
|
| | |
| Übertragungsserver Advance SRV-TRS510A Datenübertragungsserver mit einem Linux-Betriebssystem, der speziell für große und mittelgroße Videoüberwachungsanwendungen konzipiert und entwickelt wurde. Ermöglicht den Anschluss an Geräte und die Übertragung von Videoströmen mit einer Bandbreite von 880 Mbit/s für eingehende und 880 Mbit/s für ausgehende Daten. Verwaltung von bis zu 2048 Kanälen auf dem Gerät. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7.306,07* | € 7.570,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.379,47* | € 7.644,19* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8.231,30* | € 8.501,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|