| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22668092 Herst.-Nr.: KVU8508 EAN/GTIN: 8023903427677 |
|
|
| | |
| Einfamilienhauskit Ultra 1WE KVU8508 Einfamilienhaus-Kit ULTRA Audio/Video-Türstation, Slave-Gateway und MINI-HF für ViP-System. Geeignet für die Installation in Einfamilienhäuser und Gewerbeeinheiten mit einer Klingeltaste. Das Kit wird bereits programmiert geliefert und ist sofort einsatzbereit. In Kombination mit der Comelit-App, die kostenlos in den Stores von Google und Apple heruntergeladen werden kann, können Türrufe direkt von einem Smartphone/Tablet aus entgegengenommen werden, sowohl lokal im eigenen WLAN als auch aus der Ferne im mobilen Datennetz. Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Innenstationen: | 1 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Installationstechnik: | Netzwerktechnik | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Aufputz | Werkstoff der Außenstation: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.238,89* | € 2.424,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.250,32* | € 2.425,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.273,01* | € 2.447,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|