| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22668128 Herst.-Nr.: 20004606 EAN/GTIN: 8023903403879 |
|
|
| | |
| Rolladenmodul 2 Ein-, Ausgänge 20004606 Hausautomatisierungsmodul mit 2 Eingängen für den direkten Anschluss von 2 Tastern und 2 Ausgängen, die durch das Modul mit elektromechanischen 2A-Relais elektronisch verriegelt werden und die Steuerung von motorisierten Geräten mit 250 Vac bis zu einem Maximum von 350W ermöglichen. Geeignet für die Steuerung von automatischen Öffnungen wie Motoren für Markisen, Jalousien oder Raffstores. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Vor Ort-/Handbedienung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,88* | € 89,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,97* | € 89,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,00* | € 92,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|