| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22668191 Herst.-Nr.: UT9279MW EAN/GTIN: 8023903423778 |
|
|
| | |
| Codemodul Ultra, ws UT9279MW Numerisches Codemodul fu?r Ultra in weiss, mit allen Systemen kompatibel. Verwendung als Codemodul, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Teilnehmer-Codes anzurufen oder fu?r die Zugangskontrollfunktion mit PIN Eingabe inkl. Aktivierung der Ausgänge der Audio- oder Audio/Video-Module und des Relais der Anlage. Es verfu?gt u?ber einen Wiegand-Ausgang fu?r die Schnittstellen der Zugangskontrollsysteme von Drittherstellern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steuerbaustein | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | Netzwerktechnik | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | nein | Mit Gehäuse: | nein | Geeignet für Außeneinsatz: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 307,35* | € 367,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 307,66* | € 368,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 311,52* | € 371,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|