Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Mini HF, sw 6731B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung Mini HF, sw 6731B
Abdeckung Mini HF, sw 6731B
Artikel-Nr.:
     6012-22668679
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     6731B
EAN/GTIN:
     8023903420456

Abdeckung Mini HF, sw 6731B

Zubehör für die Umrüstung des Monitors Mini HF Art. 6721W auf ein schwarzes Cover. Bei diesem Zubehör handelt es sich ausschließlich um das Frontcover für den Mini HF Art. 6721W. Das Grundgehäuse bleibt in weiss.
Weitere Informationen:
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
Bus-System
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
115 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,78*
€ 62,96*
€ 5,46*
ab € 49,89*
€ 65,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,71*
€ 65,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,33*
€ 67,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.