| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22668976 Herst.-Nr.: 2TMA220160W0015 EAN/GTIN: 6955891820975 |
|
|
| | |
| Audiomodul A251381A-W-03 Audiomodul für Busch-Welcome® (2Draht), für den Einsatz in modularen Außenstationsrahmen. Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Audiomodul | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Mit Gehäuse: | nein | Breite: | 97 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 89,31* | € 110,84* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,04* | € 110,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,99* | € 115,14* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,97* | € 121,69* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,73* | € 132,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|