Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktionspaket Sammelh+Schraubanker SHSN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktionspaket Sammelh+Schraubanker SHSN 15
Aktionspaket Sammelh+Schraubanker SHSN 15
Artikel-Nr.:
     6012-22750332
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SHSN 15
EAN/GTIN:
     4013339153626
Suchbegriffe:
Sammelhalter
Schraubanker
niedax sammelhalter
sammelhalter

Aktionspaket Sammelh+Schraubanker SHSN 15

Paket mit Sammelhalter zur Verlegung von Kabelbündel an Wand und Decke, auch zur Leitungsverlegung in Zwischendecken gemäß Muster-Leitungsanlagenrichtlinien (MLAR) und Schraubanker mit Flachkopf T30. Inhalt: 100 x Sammelhalter SHS 15 und 100 x Schraubanker NSA 6x50/FKK-T30 V.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sammelhalter 15 leitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 108,87*
€ 133,08*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 112,83*
€ 138,54*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 132,56*
€ 144,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.