Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikelement BLADE-AB 0900X0200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustikelement BLADE-AB 0900X0200
Akustikelement BLADE-AB 0900X0200
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-22751206
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     SP0200106
EAN/GTIN:
     4029299495942

Akustikelement BLADE-AB 0900X0200

AKUSTIKBAFFEL, ABSORBER WEIß, 0900X0200X40MM, BTKe
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
900 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 103,32*
€ 129,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,60*
€ 130,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 107,47*
€ 134,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.