Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel M16 Polyamid 21.616PA7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Winkel M16 Polyamid 21.616PA7035
Winkel M16 Polyamid 21.616PA7035
Maßzeichnung (ähnlich)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-22756158
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     21.616PA7035
EAN/GTIN:
     4024092134241
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen jacob

Winkel M16 Polyamid 21.616PA7035

Einsatz in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen durch kompakte Baumaße, Anschlussgewinde Standardlänge, RAL7035, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,67*
€ 108,06*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,79*
€ 108,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,45*
€ 111,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,58*
€ 168,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,85*
€ 133,1015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,86*
€ 131,9234
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,69*
€ 124,5811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,78*
€ 123,4982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,45*
€ 105,2555
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.