Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckmodul AM-195/54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-22756904
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107963
EAN/GTIN:
     4015081075997
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
abdeckstreifen

Abdeckmodul AM-195/54

Leerplatzabdeckung für SASY60i ausschnitte mit 195mm Kappenmaß, Lieferbreite=54mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
219 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Höhe:
59 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 7,882*
€ 9,972*
12 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 7,96*
€ 10,07*
Lager 6012
15
Frei Haus
ab € 8,224*
€ 10,414*
7 Tage
unbekannt
15
€ 5,50*
ab € 8,51*
€ 10,77*
1
€ 5,95*
ab € 7,86*
€ 11,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 10,414*
€ 12,39266
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,754*
€ 11,60726
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,224*
€ 9,78656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 156,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.