Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIBUS-Leitung PUR RSSW RKSW 456-20M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFIBUS-Leitung PUR RSSW RKSW 456-20M
PROFIBUS-Leitung PUR RSSW RKSW 456-20M
Artikel-Nr.:
     6012-22763941
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     U0397-320
EAN/GTIN:
     4047101037005
Suchbegriffe:
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
profibus kabel 20m

PROFIBUS-Leitung PUR RSSW RKSW 456-20M

PROFIBUS-Leitung, PUR-Kabelmantel, Leitungslänge 20 m, M12 eurofast Stecker, gerade, M12 eurofast Kupplung, gerade, Kupplung gerade M12, invers kodiert, Stecker gerade M12, invers kodiert, Leitungslänge: 20 Meter
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40..80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: profibus buskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,17*
€ 193,20*
Frei Haus
ab € 160,34*
€ 196,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,40*
€ 199,39*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,72*
€ 203,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 167,38*
€ 204,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,81*
€ 227,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.