Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring 309 G/1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring 309 G/1.5
O-Ring 309 G/1.5
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-22765184
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     309 G/1.5
EAN/GTIN:
     4024092084041
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

O-Ring 309 G/1.5

zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Stärke:
1,5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0214*
€ 0,0312*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,021*
€ 0,0313*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0242*
€ 0,0352*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0923*
€ 0,1243*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.