| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22765193 Herst.-Nr.: 50.325 G/1.5 EAN/GTIN: 4024092084119 |
| |
|
| | |
| O-Ring 50.325 G/1.5 zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, Zubehör Metrisch Kunststoff Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Nitrilkautschuk NBR | Innendurchmesser: | 21 mm | Schnurdicke: | 1,5 mm | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,49* | € 11,43* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,38* | € 11,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,64* | € 12,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0964* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|