Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS27CWGRYB #3802095


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-22768234
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3802095
EAN/GTIN:
     0662488014636
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste

Linienleuchte WLS27CWGRYB #3802095

Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Kaskadierbar, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Lichtlänge L1: 850 mm, Gehäuselänge L2: 924 mm, Farben: Weiß (COL 1), Grün (COL 2), Rot (COL 3), Gelb ( COL 4), Blau (COL 5), Autom. Temperaturüberwachung, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
21,6..28,8 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
923 mm
Länge:
924 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 488,70*
€ 568,02*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 482,24*
€ 568,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 490,38*
€ 573,43*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,08*
€ 586,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,43*
€ 682,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,39*
€ 674,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,94*
€ 647,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,83*
€ 629,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,38*
€ 583,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.