Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anzeige Signalsäule CL50BRXPQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anzeige Signalsäule CL50BRXPQ
Artikel-Nr.:
     6012-22769036
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3018877
EAN/GTIN:
     0662488188771
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule

LED-Anzeige Signalsäule CL50BRXPQ

LED-Anzeige, Signalsäule, LED-Signalsäule, einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5, Schutzart IP67, Farben: Blau (COL 1) / Rot (COL 2), Stecker M12X1, Betriebsspannung 18 30 VDC
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Außendurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,80*
€ 134,45*
€ 5,46*
ab € 110,05*
€ 137,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 113,59*
€ 143,40*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,90*
€ 143,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.