| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22769171 Herst.-Nr.: 3010488 EAN/GTIN: 0662488104887 |
| |
|
| | |
| LED-Anzeige Signalsäule CL50XRXAN LED-Anzeige, Signalsäule, Leitungslänge 2 m, LED-Signalsäule mit Signaltongeber, einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5, Einfarbig: Rot (COL 2), Kabel, 2m, Betriebsspannung 10 30 VDC, Signaltongeber max. 92 dB Weitere Informationen: | | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 1 | Funktion Blitzlicht: | nein | Schutzart (IP): | IP50 | Außendurchmesser: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 130,47* | € 163,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,63* | € 164,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 133,58* | € 169,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,81* | € 171,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|