Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anzeige TL50BAQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anzeige TL50BAQ
Artikel-Nr.:
     6012-22775101
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3010559
EAN/GTIN:
     0662488105594
Suchbegriffe:
Multifunktionsanzeige
multifunktionsanzeige

LED-Anzeige TL50BAQ

LED-Anzeige, Einfarbige Multifunktionsanzeige mit Signaltongeber, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP50, Stecker M12X1, Einfarbig: Blau (COL 1), Betriebsspannung: 18 30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP50
Außendurchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,14*
€ 154,02*
Frei Haus
ab € 125,80*
€ 155,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 131,18*
€ 161,99*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,70*
€ 162,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.