| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22864002 Herst.-Nr.: IIS712 EAN/GTIN: 4021179291736 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv IIS712 Induktiver Sensor M30 x 1,5 / L = 45 mm Schaltabstand 15 mm bündig einbaubar Öffner DC PNP/NPN 2 m PUR-Kabel IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K 2-Leiter Umgebungstemperatur -40...85 °C Schaltfrequenz 100 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,20* | € 57,61* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,68* | € 57,73* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,21* | € 58,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,79* | € 59,39* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,47* | € 64,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|