Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv IIS243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-22864076
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IIS243
EAN/GTIN:
     4021179276665
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv IIS243

Induktiver Sensor
M30 x 1,5 / L = 45 mm
Schaltabstand 22 mm nicht bündig einbaubar
Schließer
DC
PNP
2 m PUR-Kabel
IP 65
IP 66
IP 67
IP 68
IP 69K
3-Leiter
Umgebungstemperatur -40...85 °C
Schaltfrequenz 100 Hz
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,99*
ab € 46,52*
€ 60,42*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,86*
€ 65,49*
€ 5,00*
ab € 52,04*
€ 66,45*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,34*
€ 66,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,97*
€ 68,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,37*
Zubehör
ifm electronic
E10737
ab € 3,86*
Zubehör
ifm electronic
E20873
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.