| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22864616 Herst.-Nr.: IFS705 EAN/GTIN: 4021179280631 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv IFS705 Induktiver Sensor M12 x 1 / L = 40 mm Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar Öffner DC PNP 2 m PUR-Kabel IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K 3-Leiter Umgebungstemperatur -40...85 °C Schaltfrequenz 700 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,33* | € 41,31* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,33* | € 44,61* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,08* | € 45,41* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,19* | € 45,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 35,00* | € 46,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|