Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte TugraHE 18 #8064240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte TugraHE 18 #8064240
Artikel-Nr.:
     6012-22869918
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8064240
EAN/GTIN:
     8428879026471
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Netztrafo

LED-Feuchtraumleuchte TugraHE 18 #8064240

Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für die Wand- und Deckenmontage. Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) mit Triangel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,80*
€ 264,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 216,88*
€ 266,31*
Frei Haus
ab € 231,14*
€ 279,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 232,36*
€ 282,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,28*
€ 335,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,96*
€ 328,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,54*
€ 312,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,98*
€ 305,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 12,35*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,01*
Zubehör
TRILUX
8099300
ab € 34,38*
Zubehör
TRILUX
8493200
ab € 39,03*
Zubehör
TRILUX
8493300
ab € 34,23*
Zubehör
TRILUX
8493100
ab € 38,69*
Zubehör
TRILUX
8101800
ab € 6,65*
Zubehör
TRILUX
8101900
ab € 6,61*
Zubehör
TRILUX
8117900
ab € 30,64*
Zubehör
TRILUX
8117800
ab € 24,37*
Zubehör
TRILUX
8095100
ab € 112,37*
Zubehör
TRILUX
8095900
ab € 139,62*
Zubehör
TRILUX
8092500
ab € 153,84*
Zubehör
TRILUX
8091700
ab € 131,34*
Zubehör
TRILUX
8098300
ab € 207,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.