Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22951113 Herst.-Nr.: 3AXD50000038970 EAN/GTIN: 6438177459354 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter 380-480V 12,6A 5,5kW ACS580-01-12A7-4B056 Frequenzumrichter ACS580, 380-480 V, IP55 (Optionscode +B056) Eine neue Generation Frequenzumrichter für die Wandmontage vereinfacht Ihre Prozesse und Regelungsaufgaben mit Effi¬zienz und Präzision. Dieser Frequenzumrichter ist vielseitig in Industrieapplikationen einsetzbar. Einstellung und Inbetriebnahme sind denkbar einfach. Die wesentlichen Funktionen sind serienmäßig integriert. Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 380..480 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 500 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 480 V | Nennausgangsstrom I2N: | 12,6 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 5,5 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 5,5 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.002,37* | € 1.071,58* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 985,93* | € 1.072,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.009,04* | € 1.082,09* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.089,97* | € 1.163,78* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.102,79* | € 1.181,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|