| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23057107 Herst.-Nr.: 36104 EAN/GTIN: 4021267361044 |
| |
|
| | |
| Hybrid-Motorstarter 0,18-,4A 36104 Weitere Informationen: | | Art des Motorstarters: | Wendestarter | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 2,4 A | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | nein | Breite: | 22,5 mm | Höhe: | 160 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,66* | € 138,99* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 112,94* | € 139,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,22* | € 144,83* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,5121* | € 150,1469* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,56* | € 232,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|