Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorankleidung Olisq RWD1ZDR 1/2 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorankleidung Olisq RWD1ZDR 1/2 01
Dekorankleidung Olisq RWD1ZDR 1/2 01
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-23166197
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8226500
EAN/GTIN:
     4018242685042
Suchbegriffe:
Dekoglas
dekoglas

Dekorankleidung Olisq RWD1ZDR 1/2 01

Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der halben Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1... . Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe weiß. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
34 mm
Durchmesser:
307 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,32*
€ 27,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,49*
€ 27,56*
€ 5,00*
ab € 20,61*
€ 29,13*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,38*
€ 32,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.