Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Lautsprecher Decke UP6-T6 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Lautsprecher Decke UP6-T6 ws
EB-Lautsprecher Decke UP6-T6 ws
Artikel-Nr.:
     6012-23174511
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1060060300100
EAN/GTIN:
     4043106019381
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
whd deckeneinbaulautsprecher

EB-Lautsprecher Decke UP6-T6 ws

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 34,59*
€ 47,17*
1
€ 5,95*
ab € 34,77*
€ 47,31*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,27*
€ 47,90*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 35,82*
€ 48,63*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 39,02*
€ 49,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.