Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher Wand ZL135BWSAB-T3 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecher Wand ZL135BWSAB-T3 ws
Lautsprecher Wand ZL135BWSAB-T3 ws
Artikel-Nr.:
     6012-23252560
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1031350304117
EAN/GTIN:
     4043106019749
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher

Lautsprecher Wand ZL135BWSAB-T3 ws

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 69,85*
€ 89,15*
1
€ 5,00*
ab € 70,41*
€ 89,87*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 72,56*
€ 92,53*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 80,88*
€ 93,02*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 73,04*
€ 93,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WHD Wilhelm Huber + Söhne
109-135-03-001-00
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.