Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Leitung VGA506


Menge:  Meter  
Produktinformationen
VGA Leitung VGA506
VGA Leitung VGA506
Artikel-Nr.:
     6012-23256359
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000546870000
EAN/GTIN:
     4005298067984

VGA Leitung VGA506

VGA-Leitung (Meterware), hochflexibel, Innenleiter: 5x 0,32 mm (AWG 22) + 6x 0,14 mm, Schirmung: Kupfergeflecht verzinnt (Bedeckung 95 %), Außendurchmesser: 10 mm antistatisches PVC, ohne Einsatz eines Leitungsverstärkers sollten nicht mehr als 45 m am Stück verlegt werden, für Selbstmontage kann der Stecker CS 311, die Kupplung CS 312 und das Gehäuse CS 507 verwendet werden
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
11
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,14*
€ 6,10*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,68*
€ 6,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,87*
€ 8,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,49*
€ 7,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,28*
€ 7,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,96*
€ 7,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.