Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zulaufschlauchverlängerung 110960 2m Xavax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zulaufschlauchverlängerung 110960 2m Xavax
Zulaufschlauchverlängerung 110960 2m Xavax
Artikel-Nr.:
     6012-23261687
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110960
EAN/GTIN:
     4047443009197
Suchbegriffe:
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch
Waschmaschinen-Schlauch
Waschmaschinenschlauch

Zulaufschlauchverlängerung 110960 2m Xavax

Xavax Panzer-Zulaufschlauch-Verlängerung, Material: Rostfreier Edelstahl, zum Schutz vor Wasserschäden bei Waschmaschinen-, Spülmaschinen- oder Anschlüssen von Trinkwasser-Zubereitungsgeräten (Eiswürfelbereiter), Boiler, Side by Side Kühlschränke etc.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
nein
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 16,925*
€ 19,875*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 17,003*
€ 20,063*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,91*
€ 22,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,063*
€ 23,87497
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,003*
€ 20,23357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 401,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.