Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 64GB 2.0 Standard Speed 67x VERBATIM 49065


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 64GB 2.0 Standard Speed 67x VERBATIM 49065
USB-Stick 64GB 2.0 Standard Speed 67x VERBATIM 49065
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-23269085
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49065
EAN/GTIN:
     0023942490654
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

USB-Stick 64GB 2.0 Standard Speed 67x VERBATIM 49065

64 GB USB-Stick, Pin Stripe, Leserate 10 MB/Sek. (67x speed), Schreibrate 4 MB/Sek. (27x speed), einziehbarer geschützter USB-Anschluss, Download Passwortschutz Software Easylock (Testversion), Windows 2000, XP, VISTA, 7, Mac ab OS 9.0, Linux ab 2.4.0, Vista "
Ready Boost"
fähig, Farbe: Schwarz, Retail Blister
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
64 GB
Ausführung:
USB-Stick
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 3,30*
€ 4,60*
3 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 4,70*
1
€ 6,78*
ab € 3,48*
€ 4,82*
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 3,64*
€ 5,03*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,86*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49063
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.