Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandlautsprecher M/R240-T6Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandlautsprecher M/R240-T6Basic
Schallwandlautsprecher M/R240-T6Basic
Artikel-Nr.:
     6012-23269706
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1062410000601
EAN/GTIN:
     4043106027119
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
whd deckeneinbaulautsprecher

Schallwandlautsprecher M/R240-T6Basic

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 68,87*
€ 77,83*
€ 5,95*
ab € 68,96*
€ 77,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,74*
€ 78,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,98*
€ 80,23*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,46*
€ 82,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.