Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur Basic,sw KC-200 182681


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastatur Basic,sw KC-200 182681
Tastatur Basic,sw KC-200 182681
Artikel-Nr.:
     6012-23270515
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182681
EAN/GTIN:
     4047443416780
Suchbegriffe:
Hama Tastaturen
Keyboard
Tastatur
hama tastatur kc 700

Tastatur Basic,sw KC-200 182681

Zuverlässige, robuste Tastatur mit klassischer Tastenanordnung für alle PC-Anwendungen, Schutz gegen Spritzwasser durch Flüssigkeitsabfluss, Neigungseinstellung ermöglicht eine bequeme Positionierung, steuern der Multimediafunktionen mit einem Tastendruck über die Zweitbelegung der Fn-Tasten - ohne umständlich den Weg über die Systemeinstellungen gehen zu müssen, schnelle, einfache Reinigung und angenehmes Tippen dank flacher, einzeln abgesetzter Tasten, das Vollformat-Tastenfeld stellt Ihnen den gewohnten Tastaturstandard in vollem Umfang zur Verfügung, rutschfeste Gummifüße für sicheren Stand, Systemvoraussetzungen: Betriebssystem: Windows 10/8/8.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
433 mm
Tiefe:
132 mm
Mit Display:
nein
Mit Trackball:
nein
Mit Maus:
nein
Batteriebetrieben:
nein
Drahtlos:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hama tastaturen, hama keyboard
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2018
€ 4,99*
ab € 8,15*
€ 11,52*
€ 5,46*
ab € 9,18*
€ 12,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 13,01*
€ 6,95*
ab € 9,12*
€ 13,17*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,41*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,25*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,24*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,13*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,49*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,37*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,23*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 12,69*
Ähnlich
Hama
00182677
ab € 26,21*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,26*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,58*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,38*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,44*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,78*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,58*
Ähnlich
Hama
00182652
ab € 20,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.