Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 64GB 3.0 (R)30MB/s,(W)10MB/s VERBATIM 49318


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 64GB 3.0 (R)30MB/s,(W)10MB/s VERBATIM 49318
USB-Stick 64GB 3.0 (R)30MB/s,(W)10MB/s VERBATIM 49318
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-23271702
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49318
EAN/GTIN:
     0023942493181
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

USB-Stick 64GB 3.0 (R)30MB/s,(W)10MB/s VERBATIM 49318

Verbatims PinStripe USB 3.0 Stick verfügt über einen praktischen Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss jederzeit zuverlässig vor Beschädigungen schützt. Dank der Abwärtskompatibilität kann der USB-Stick natürlich auch an älteren USB 1.1/2.0 Anschlüssen (mit entsprechend niedrigerer Geschwindigkeit) genutzt werden. Technische Daten - Schnittstelle: USB 3.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
64 GB
Ausführung:
USB-Stick
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 3,91*
€ 5,52*
2 Tage
300
1
€ 4,90*
ab € 3,97*
€ 5,60*
1
€ 6,78*
ab € 4,01*
€ 5,64*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 5,74*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,23*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49319
ab € 6,93*
Zubehör
Verbatim
49316
ab € 2,99*
Zubehör
Verbatim
49320
ab € 13,36*
Zubehör
Verbatim
49317
ab € 3,72*
Zubehör
Verbatim
49330
ab € 3,98*
Zubehör
Verbatim
49331
ab € 4,57*
Zubehör
Verbatim
49332
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.