Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischständer ASFX600/00W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischständer ASFX600/00W
Tischständer ASFX600/00W
Artikel-Nr.:
     6012-23286680
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     ASFX600/00W
EAN/GTIN:
     8720254937106

Tischständer ASFX600/00W

Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
sonstige
Schwenkbereich:
0 °
Neigungswinkel:
0 °
Tragfähigkeit:
40 kg
Breite:
660 mm
Tiefe:
366 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,63*
€ 56,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,89*
€ 57,81*
43 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,12*
€ 68,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.