Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Kabel 1m DP2/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DisplayPort Kabel 1m DP2/1
DisplayPort Kabel 1m DP2/1
Artikel-Nr.:
     6012-23287616
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000153800150
EAN/GTIN:
     4005298076382
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m
displayport kabel
e+p displayport kabel

DisplayPort Kabel 1m DP2/1

DisplayPort Kabel, 20pol. DisplayPort-Stecker + 20pol. DisplayPort-Stecker. Farbe: schwarz. Kabellänge: 1,0m.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
20
Länge:
1 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.