Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Adapterkabel 2m,AUX, 3,5-mm 65288


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 65288 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65288 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65288 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65288 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65288 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65288 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65288 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65288 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65288 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65288 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65288 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Silber
Goobay 65288 Audio-Kabel 2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     6012-23288614
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65288
EAN/GTIN:
     4040849652882
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel

Audio Adapterkabel 2m,AUX, 3,5-mm 65288

Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1127
€ 9,90*
ab € 4,70*
€ 7,07*
€ 5,00*
ab € 4,71*
€ 7,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,34*
€ 7,93*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 6,96*
€ 10,09*
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.