Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul Steckv.Serie232,12p. 704-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergabemodul Steckv.Serie232,12p. 704-3003
Artikel-Nr.:
     6012-23366383
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     704-3003
EAN/GTIN:
     4050821220558
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Übergabebaustein
Übergabemodul

Übergabemodul Steckv.Serie232,12p. 704-3003

Übergabemodul für Systemverkabelung
für Steckverbinder Serie 232
12-polig
8-Kanal-Digitalein- oder -ausgang
2-Leiter-Anschluss
Doppelstock-Leiterplattenklemmen
Serie 2273,224
im Montagesockel
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
3 A
Tiefe:
85 mm
Breite:
71 mm
Höhe:
85 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.