Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elementarrelais AC 230V,2Wechsler 788-949


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-23367120
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-949
EAN/GTIN:
     4055143693356
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
wago kontakttechnik installationsre...

Elementarrelais AC 230V,2Wechsler 788-949

Elementarrelais
Eingangsnennspannung AC 230 V
2 Wechsler
Grenzdauerstrom 8 A
mit Handbedienung
13 mm Baubreite
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Schaltbild
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,35*
€ 82,48*
€ 5,00*
ab € 69,22*
€ 85,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,65*
€ 88,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,64128*
€ 88,31128*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,98*
€ 99,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,20*
€ 104,958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,27*
€ 103,8513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,00*
€ 101,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,76*
€ 94,9144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,65*
€ 85,2635
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 8,95625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.