Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung f. Schneider Modicon M340 706-3340/401-1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-23367860
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-3340/401-1200
EAN/GTIN:
     4066966404777
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Systemleitung f. Schneider Modicon M340 706-3340/401-1200

Systemleitung
für Schneider Modicon M340
4 Analogeingänge (Spannung), Var. 1
Länge 12 m
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-SPS
Länge:
12 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,44*
€ 174,62*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,77*
€ 175,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 144,70*
€ 181,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.