Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege Ventil (NO), einseitig 2WV14NOE12V=


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Hydraulik-Sitzventil
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Hydraulik-Sitzventil
Zeichnung: 2/2-Wege Hydraulik-Sitzventil (G 1/4" & G 3/8")
Schaltsymbol: 2/2-Wege Sitzventil (stromlos geöffnet, einseitig sperrend)
Artikel-Nr.:
     6012-23500824
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     68468
EAN/GTIN:
     4050571194383
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil

2/2-Wege Ventil (NO), einseitig 2WV14NOE12V=

Verwendung: Vorgesteuerte 2/2-Wege-Sitzventile im Aluminiumgehäuse mit Notablassschraube zur Entlastung von A nach B bei geschlossenem Ventil. Die Ventile sind in Sitzbauweise gebaut und sperren einen Ölstrom leckagefrei ab. Bei der Auswahl der Ventile ist die Sperrrichtung zu beachten. Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium, Einschraubventil: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: Medium: -30°C bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, wege ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 159,10*
€ 187,33*
Frei Haus
ab € 190,94*
€ 223,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 197,55*
€ 230,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,02*
€ 273,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,63*
€ 270,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,35*
€ 264,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,45*
€ 257,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.