Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bündelspirale 55,5x63mm, HD-PE PKB 50 SCHWARZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bündelspirale 55,5x63mm, HD-PE PKB 50 SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     6012-23510509
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     31427
EAN/GTIN:
     4050571547523
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch

Bündelspirale 55,5x63mm, HD-PE PKB 50 SCHWARZ

Werkstoffe: HD-PE, spiralisiert extrudiert, abgerundete Kanten Anwendung: Bündeln von Schläuchen, Scheuerschutz an Hydraulikschläuchen Temperaturbereich: -50°C bis max. +100°C
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 953,05*
€ 1.067,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 968,11*
€ 1.077,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.077,34*
€ 1.282,0346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.066,12*
€ 1.268,6828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.025,32*
€ 1.220,1308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 998,25*
€ 1.187,9175
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 968,11*
€ 1.152,0509
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 38,7244* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.