Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Klemmr.verschraub. 22mm, Messing KG 22 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KG22MS Gerade Klemmringverschraubung 22 (M30x1,5)mm, Messing
KG22MS Gerade Klemmringverschraubung 22 (M30x1,5)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Gerade Verschraubung, Messing
Artikel-Nr.:
     6012-23517756
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     42764
EAN/GTIN:
     4050571404239

Gerade Klemmr.verschraub. 22mm, Messing KG 22 MS

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: Polymer Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C (mit Polymerdichtung: -20°C bis max. +80°C) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65).
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
195
€ 8,90*
ab € 21,52*
€ 29,09*
€ 5,00*
ab € 21,38*
€ 29,72*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,24*
€ 37,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.