Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsdose G 1/2 Zoll(IG) KDGI 12 NW15 MSV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDGI12NW15MSV Kupplungsdose (NW15) G 1/2"(IG), Messing vernickelt
KDGI12NW15MSV Kupplungsdose (NW15) G 1/2"(IG), Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Innengewinde, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     6012-23553502
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     40368
EAN/GTIN:
     4050571395889

Kupplungsdose G 1/2 Zoll(IG) KDGI 12 NW15 MSV

Werkstoffe: Gehäuse: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C Betriebsdruck: 0 - 35 bar, sowie Grobvakuum Durchfluss*: 5000 l/min Vorteil: Kupplungsdosen können mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (38), Hansen (6000-3/4"
)
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,15*
€ 191,36*
3 Tage
33
€ 5,90*
ab € 161,45*
€ 191,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 167,06*
€ 198,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,82*
€ 229,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.