Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsdose 25mm Schlauch KDS 25 NW15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS25NW15 Kupplungsdose (NW15) 25 (1")mm Schlauch, Messing
KDS25NW15 Kupplungsdose (NW15) 25 (1")mm Schlauch, Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Schlauchtülle, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     6012-23553746
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     20435
EAN/GTIN:
     4050571399344

Kupplungsdose 25mm Schlauch KDS 25 NW15

Werkstoffe: Gehäuse: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C Betriebsdruck: 0 - 35 bar, sowie Grobvakuum Durchfluss*: 5000 l/min Vorteil: Kupplungsdosen können mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (38), Hansen (6000-3/4"
)
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,58*
€ 187,91*
2 Tage
81
€ 5,90*
ab € 155,53*
€ 188,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 160,51*
€ 195,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,51*
€ 191,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.