Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsdose 9mm Schlauch KDS 9 NW7 PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS9NW7PV Kupplungsdose (NW7,2) 9 (3/8")mm Schlauch, PVDF
KDS9NW7PV Kupplungsdose (NW7,2) 9 (3/8")mm Schlauch, PVDF
Exemplarische Darstellung: Kupplugsdose mit Schlauchtülle, PVDF
Exemplarische Darstellung: Steckerabmessung
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     6012-23553836
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     31927
EAN/GTIN:
     4050571400774

Kupplungsdose 9mm Schlauch KDS 9 NW7 PV

Typ POM: Werkstoffe: Körper: POM schwarz, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4310, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Typ PVDF: Werkstoffe: Körper: PVDF weiß, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4571, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Hinweis: Kupplungsdosen und Kupplungsstecker (offen oder absperrend) können beliebig kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,80*
€ 75,86*
3 Tage
13
€ 5,90*
ab € 59,89*
€ 75,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,62*
€ 78,07*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.