Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil 22L-G 3/4 Zoll RHV 22 LR ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (Durchfluss vom Gewinde zum Rohr, 1.4571)
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (Durchfluss vom Gewinde zum Rohr, 1.4571)
Artikel-Nr.:
     6012-23561206
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     28758
EAN/GTIN:
     4050571579074
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil

Rückschlagventil 22L-G 3/4 Zoll RHV 22 LR ES

Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Öffnungsdruck: ca. 1 bar (± 20%) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3), Edelstahl auf Anfrage *nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 438,37*
€ 511,81*
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 439,44*
€ 512,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 444,13*
€ 516,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,95*
€ 615,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,31*
€ 614,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,80*
€ 590,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,47*
€ 569,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,13*
€ 528,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.