Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelentroster 6kg 5630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nadelentroster 6kg 5630
Artikel-Nr.:
     6012-23564338
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     48576
EAN/GTIN:
     4050571866471
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole

Nadelentroster 6kg 5630

Weitere Suchbegriffe: druckluft nadelabklopfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.085,64*
€ 1.152,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.095,19*
€ 1.161,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,22*
€ 1.381,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,24*
€ 1.368,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,82*
€ 1.337,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,62*
€ 1.316,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,19*
€ 1.303,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.