| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23576804 Herst.-Nr.: 46052 EAN/GTIN: 4050571520519 |
| |
|
| | |
| Nadel-Absperrventil G 1 1/2 Zoll NADEL 112 Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Dichtung: NBR (3/4" - 2" : PTFE) Temperaturbereich: -30°C bis max. +110°C (G 1/8" : -10°C bis max. +60°C) *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,98* | € 230,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 193,51* | € 231,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,25* | € 237,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|