Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott-Kupplungsdose 4,3x3mm Schlauch KDKS 3 NW2,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDKS3NW2,7 Schott-Kupplungsdose (NW2,7) 4,3x3mm Schlauch, Messing
KDKS3NW2,7 Schott-Kupplungsdose (NW2,7) 4,3x3mm Schlauch, Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdosen mit Überwurfmutter & Schottgewinde, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     6012-23591195
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     6868
EAN/GTIN:
     4050571398477

Schott-Kupplungsdose 4,3x3mm Schlauch KDKS 3 NW2,7

Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Messing vernickelt oder 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Grobvakuum Durchfluss*: 165 l/min Achtung: Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind möglich: Kupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker ohne Ventil Kupplungsdose absperrend BA mit Kupplungsstecker absperrend BA *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7) **Namen und Bezeichnungen sind z.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,56*
€ 21,18*
2 Tage
152
€ 8,90*
ab € 15,55*
€ 21,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,67*
€ 23,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.