| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23592752 Herst.-Nr.: 31525 EAN/GTIN: 4050571456719 |
|
|
| | |
| Temperierkupplungsstecker M 14x1,5 KSTG 13/M14 Werkstoffe: Anschluss, Ventil, Ventilkörper und Entriegelungshülse: Messing oder 1.4305, Feder, Sprengring und Verriegelungskugeln: Edelstahl, Dichtungen: FKM (PTFE-beschichtet) Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C Betriebsdruck: 0 - 15 bar Einsatzbereich: für flüssige Medien mit Temperaturen bis +160°C, z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffverarbeitungsmaschinen (+200°C auf Anfrage) Optional: mit Entriegelungssicherung (ist bei Edelstahlkupplung Standard) -S Zur leichteren Unterscheidung der Messingkupplungen: Kupplungsdose: Schiebehülse aus Messing blank = absperrend, Schiebehülse aus Messing vernickelt = ohne Ventil Kupplungsstecker: Stecker aus Messing blank = metrisches Gewinde, Stecker aus Messing vernickelt = zölliges Gewinde Nur folgende Paarungen von Kupplungsdose und Kupplungsstecker sind möglich: Kupplungsdose ohne Ventil OV mit Kupplungsstecker ohne Ventil, Kupplungsdose mit Ventil BA mit Kupplungsstecker mit und ohne Ventil Kompatibel zu**: Hasco (Z8 . Weitere Informationen: | | Werkstoff des Anschlusses 1: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,34* | € 2,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 1,35* | € 2,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,52* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|