Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfmutter 16 S, Stahl verzinkt M S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M16S Überwurfmutter f. Schneidringverschr. 16 S (M24x1,5), Stahl verzinkt
M16S Überwurfmutter f. Schneidringverschr. 16 S (M24x1,5), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Überwurfmutter, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     6012-23593652
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     8507
EAN/GTIN:
     4050571472252
Suchbegriffe:
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Überwurfmutter
landefeld schneidringverschraubung

Überwurfmutter 16 S, Stahl verzinkt M S

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Typ Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schneidring verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,16*
€ 1,90*
2 Tage
4021
€ 8,90*
ab € 1,17*
€ 1,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,31*
€ 2,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.